Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC USB/UART SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17320659
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT232RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
IC Interface
Interface-IC
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Versorgungsspannung: 4.35...5.25 V, Gehäuse: SSOP-28, Schnittstellen: USB/UART, Übertragungsrate: 3 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: fifo, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG