Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Greiferkit BoeBot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17320583
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Greiferkit BoeBot, Kontrast: SSweTFre1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.247 kg
Nettogewicht:
0.247 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
225 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parallax
28832
ab € 131,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG