Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basic Stamp 2PX 8 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17320443
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     BS2PX24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
µC
8 Bit Mikrocontroller
Controller
Basic Stamp 2PX, Versorgungsspannung: 5...12 VDC, Anzahl I/Os: 16+2, Ein-/Ausgänge: 16 digital + 2 analog, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: app. 19'000 instructions per second, Programmspeicher: 8 x 2k Bytes , Busbreite: 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
92 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG