Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Board of Education 8 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17319687
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
µC
8 Bit Mikrocontroller
Controller
Board of Education, Versorgungsspannung: 6...9 VDC, Busbreite: 8 Bit, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Nettogewicht:
0.078 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG