Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller-Modul 8 Bit DIL-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17319452
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     BS2P40-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Controller
8 Bit Mikrocontroller
µC
Mikrocontroller-Modul, Versorgungsspannung: 5...12 VDC, Anzahl I/Os: 32 , Kontrast: SGerTFre, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 12000/s, Programmspeicher: 8 x 2k Bytes , Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-40
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG