Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Roboterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17319361
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     27400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Roboterkit, Kontrast: SSweTFre1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.686 kg
Nettogewicht:
0.686 kg
Höhe:
85 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
260 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,90*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parallax
555-27401
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG