Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Roboterbausatz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17319326
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Roboterbausatz, Abmessungen L x B: 340 x 245 mm, Abmessungen L x B x H: 340 x 245 x 85 mm, Kontrast: SSweTFre1, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.185 kg
Nettogewicht:
1.185 kg
Höhe:
85 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 140,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 168,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parallax
28106
ab € 30,84*
Zubehör
Parallax
28108
ab € 24,97*
Zubehör
Parallax
30055
ab € 29,65*
Zubehör
Parallax
28015
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG