Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basic Stamp 2 SX 8 Bit DIL-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17319239
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     BS2SX-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
µC
8 Bit Mikrocontroller
Controller
Basic Stamp 2 SX, Versorgungsspannung: 5...12 VDC, Anzahl I/Os: 16+2, Ein-/Ausgänge: 16 Digital plus 1 x RS232 in, 1 x RS232 out, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 10 000 instructions per second, Programmspeicher: 8 x 2k Bytes, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-24
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG