Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basic Stamp 1 8 Bit 14-poliges Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17319213
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     BS1-IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
µC
8 Bit Mikrocontroller
Controller
Basic Stamp 1, Versorgungsspannung: 5...15 VDC, Anzahl I/Os: 8, Ein-/Ausgänge: 8 digital, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 2000 Instruktionen/s, Programmspeicher: 256 Byte, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: 14-poliges Modul
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG