Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17318983
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F870-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4...5.5 V, Anzahl I/Os: 22, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-28S, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 64 Byte, Flash-Speicher: 3.5 kByte, RAM: 128 Byte, SRAM: 128 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,51*
€ 3,44*
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,55*
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 4,66*
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 5,02*
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 239,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 234,86*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 171,03*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 746,86*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 87,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,99*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,71*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,76*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,04*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 468,61*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.087,66*
Zubehör
NINIGI
GOLD-28P-SMD
ab € 0,80*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P
ab € 0,0357*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG