Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC16 4MHz 1.75kB / 68B PDIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17318801
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F84A-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC16F84A-04/P, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=-999, Anzahl Timer/Zähler=1, Anzahl programmierbarer E/A=13, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.62 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=64 B, Höhe=3.3 mm, Länge=22.86 mm, Pins=18, Programmspeichergrösse=1.75 kB, RAM-Speichergrösse=68 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=4 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=PIC16, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 5,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 7,81*
Lager 115
350
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 8,12*
2 Tage
875
5
€ 7,00*
ab € 4,66*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.