Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U/I-Wandler SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17316432
Hersteller:
     Analog Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AM 460 SO16N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U/I-Wandler
Spannung-Strom-Wandler
Strom-Spannung-Wandler
I/U-Wandler
U/I-Wandler, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Ausgänge: 0...30 V & 0/4...20 mA, Eingangsspannung: 0…Vcc-5 V/0…5 V, Massebezogener Eingang: 0...30 V, Referenzspannung: 5/10 V, Versorgungsspannung: 6…35 V, Gehäuse: SO-16, Schnittstellen: 2-Draht/3-Draht
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wandler, I/U-, Wandler, U/I-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG