Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsverstärker SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17316424
Hersteller:
     Analog Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AM 401 SSOP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsverstärker für Messumforme...
Spannungsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 6...35 V, Ausgänge: 0...30 V, Gehäuse: SSOP-16
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG