Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsverstärker SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17316423
Hersteller:
     Analog Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AM 401 SO16N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsverstärker für Messumforme...
Spannungsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 6...35 V, Ausgänge: 0...30 V, Gehäuse: SO-16
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG