Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, einfach, 110 MHz, DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17315112
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD797ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Ausgangsstrom: 50 mA, Bandbreite: 110 MHz, Leerlaufverstärkung: 20000 V/mV, Slew rate: 20 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,84*
€ 10,40*
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 11,14*
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,48*
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 11,53*
€ 4,00*
ab € 13,37*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,37*
Zubehör
Analog Devices
AD632ADZ
ab € 30,05*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,67*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,4435*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,228*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01154*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0833*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,36*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,234*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0676*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,51467*
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 0,3822*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1212S-NZ
ab € 3,56*
Zubehör
Aimtec
AM1/4L-1205S-NZ
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG