Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 DIL-16, SN75174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17314941
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75174N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: -, Anzahl Treiber: 4, Serie: SN75174, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: DIL-16, Schnittstellen: RS422/485, Übertragungsrate: 4 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, bus-sender, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,37*
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 3,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 3,52*
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 3,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT541N
ab € 0,175*
Zubehör
Texas Instruments
SN75158P
ab € 1,56*
Zubehör
Texas Instruments
SN75172N
ab € 1,38*
Zubehör
Texas Instruments
SN75173N
ab € 1,38*
Zubehör
Texas Instruments
SN75175N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG