Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1.4 MHz DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17314339
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     ICL7642ECPD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2 ...16 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: DIL-14, Rail-to-rail-Swing: Ausgang, Anstiegsrate: 1.6 V/µs, Bandbreite: 1.4 MHz, Leerlaufverstärkung: 160 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG