Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker SO-16, PGA207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313734
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA207UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.5 ...±18 V, Serie: PGA207, Versorgungsspannung: ±4.5...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-16, Bandbreite: 600 kHz, Slew rate: 25 V/µs, Verstärkung: 1 ...10 , Verstärkung max.: 10, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 29,71*
€ 5,90*
ab € 24,69*
€ 32,76*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 26,00*
€ 34,33*
€ 4,00*
ab € 37,61*
€ 45,69*
€ 3,50*
ab € 51,40*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,12*
Zubehör
Texas Instruments
TL331IDBVR
ab € 0,1718*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Texas Instruments
OPA627BP
ab € 22,26*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 15,34*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1T45DBVR
ab € 0,1359*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2G14DBVR
ab € 0,1873*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,1515*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG