Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker DIL-14, PGA203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313727
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA203KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±6 ...±18 V, Serie: PGA203, Versorgungsspannung: ±6...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-14, Anstiegsrate: 20 V/µs, Bandbreite: 400 kHz, Verstärkung: 1 ...8 , Verstärkung max.: 8, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,24*
€ 17,55*
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 19,01*
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 21,40*
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 21,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,48*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,58*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,39*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,28*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0165*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,117*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,29*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,55*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0792*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,43971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG