Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 80 MHz DIL-8, OPA637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313723
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA637AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.5 ...±18 V, Serie: OPA637, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Bandbreite: 80 MHz, Leerlaufverstärkung: 600 V/mV, Slew rate: 135 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 22,31*
€ 6,95*
ab € 19,17*
€ 22,32*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,74*
€ 23,02*
€ 5,95*
ab € 13,24*
€ 23,28*
€ 25,00*
ab € 18,55*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 0,51*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G17DBVR
ab € 0,0396*
Zubehör
Texas Instruments
OPA27GP
ab € 1,272*
Zubehör
Texas Instruments
TPS54331D
ab € 0,701*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G126DBVR
ab € 0,0342*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2227PA
ab € 1,94*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G17DBVR
ab € 0,0765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG