Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 900 kHz PP-11, OPA549


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17313720
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA549T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Current Sensor
IC Verstärker
Komparator
Operationsverstärker Betriebstemperatur: -40...+125 °C Duale Versorgungsspannungen: ±4 ...±30 V Einzelne Versorgungsspannung: 8 ...60 V Serie: OPA549 Ausführung: einfach Gehäuse: PP-11 Anstiegsrate: 9 V/us Ausgangsstrom: 8 A Bandbreite: 900 kHz Leerlaufverstärkung: 300 V/mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,73*
€ 22,52*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,54*
€ 23,88*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 16,14*
€ 24,49*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 28,26*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,29*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DAC8871SBPW
ab € 14,35*
Zubehör
Texas Instruments
INA146UA
ab € 2,50*
Zubehör
Texas Instruments
LF411CD
ab € 0,541*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2277UA
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG