Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltregler 200 mA TSOT-23-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313654
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT3470ITS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic
Schaltregler, Ausgangsspannung: 1.25...16 V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Eingangsspannung: 4...40 V, Ausgabetyp: Einstellbar, Funktion: Regler, Gehäuse: TSOT-23-8, Topologie: Abwärtswandler (Buck), Anzahl der Ausgänge: 1, Ausgangsstrom: 200 mA
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler, Spannungsregler, Regler, Schalt-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG