Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 38 MHz DIL-8, OPA2350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313591
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2350PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.5 ...5.5 V, Serie: OPA2350, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Ausgangsstrom: 40 mA, Bandbreite: 38 MHz, Leerlaufverstärkung: 1200 V/mV, Slew rate: 22 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,90*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,07*
€ 5,55*
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 6,24*
€ 25,00*
ab € 2,27*
€ 6,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ADS1252U
ab € 9,22*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,2203*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AVC4T245RGYR
ab € 0,4119*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT541DW
ab € 0,1495*
Zubehör
Texas Instruments
INA122P
ab € 3,77*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC8T245RHLR
ab € 0,7147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG