Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 4 MHz SO-8, OPA2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313576
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2131UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.5 ...±18 V, Serie: OPA2131, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Bandbreite: 4 MHz, Leerlaufverstärkung: 300 V/mV, Slew rate: 10 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,21*
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 5,74*
€ 25,00*
ab € 2,61*
€ 7,32*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,14*
€ 8,03*
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Desco
07502
ab € 19,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Texas Instruments
INA326EA/250
ab € 2,56*
Zubehör
Texas Instruments
LM2903DGKR
ab € 0,0897*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,61*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG