Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 4.5 MHz DIL-8, OPA2107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313574
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2107AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.5 ...±18 V, Serie: OPA2107, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 18 V/µs, Bandbreite: 4.5 MHz, Leerlaufverstärkung: 60 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 21,43*
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 22,54*
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 22,99*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,30*
€ 25,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
PGA2310PA
ab € 11,98*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,53*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,56*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
Texas Instruments
UCC27321P
ab € 1,41*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,171*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01075*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0773*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,296*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0692*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 1,21*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2111KP
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG