Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker DIL-16, INA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313553
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA125PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±18 V, Serie: INA125, Versorgungsspannung: ±1.35...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-16, Anstiegsrate: 0.2 V/µs, Bandbreite: 45 kHz, Verstärkung: 4 ...10000 , Verstärkung max.: 10000, Verstärkung min.: 4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 6,79*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,57*
€ 7,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 7,13*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 4,01*
€ 7,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DCP010505DBP
ab € 6,65*
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,28*
Zubehör
Texas Instruments
LP2954AIM/NOPB
ab € 1,35*
Zubehör
Texas Instruments
XTR106UA
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG