Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker DIL-8, INA118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313547
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA118P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±18 V, Serie: INA118, Versorgungsspannung: ±1.35...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Bandbreite: 500 kHz, Slew rate: 0.9 V/µs, Verstärkung: 1 ...1000 , Verstärkung max.: 1000, Verstärkung min.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 11,93*
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 12,04*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 12,15*
€ 4,00*
ab € 16,21*
€ 19,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,33*
Zubehör
Texas Instruments
BUF634P
ab € 3,58*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,44*
Zubehör
Texas Instruments
TMS320F28335PGFA
ab € 13,49*
Zubehör
Texas Instruments
TMS320F2812PGFA
ab € 12,26*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,4435*
Zubehör
Texas Instruments
OP07CP
ab € 0,281*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2227P
ab € 4,07*
Zubehör
Texas Instruments
OPA227P
ab € 2,57*
Zubehör
Texas Instruments
OPA4277PA
ab € 3,92*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,23*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01181*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0843*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG