Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker DIL-8, INA105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313542
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA105KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V, Serie: INA105, Versorgungsspannung: ±5...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 3 V/µs, Bandbreite: 1 GHz, Verstärkung: ...1 , Verstärkung max.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,96*
€ 10,53*
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 10,93*
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 12,21*
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 15,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ADS1248IPW
ab € 6,11*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,43*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,216*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01072*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0775*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,365*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,23*
Zubehör
Texas Instruments
REF102AU
ab € 2,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0641*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,34067*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG