Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungsbuffer SO-8, BUF634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313526
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BUF634U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Leistungsbuffer, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: BUF634, Versorgungsspannung: ±2.25...18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Anstiegsrate: 2000 V/µs, Bandbreite: 180 MHz
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,55*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 6,12*
€ 7,26*
1
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 10,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG