Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IPS SO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L6374FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treiber-ICs
IPS, Ausgangsspannung: 35 V, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Eingangsspannung: 7...35 V, Eingangskompatibel: allgemein, Versorgungsspannung: 10.8...35 V, Ausführung: 4-Kanal, Gehäuse: SO-20, Ausgangsstrom: 100 mA, Eingangsstrom: 0.025 mA, Vcc der Ausgangstreiber max.: 40 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG