Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1.1 MHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17313165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM2904D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±15 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...30 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Bandbreite: 1.1 MHz, Leerlaufverstärkung: 100 V/mV, Slew rate: 0.6 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2876*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG