Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärker/Komparator 1 MHz DIL-8, LM392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17312952
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM392N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Verstärker/Komparator, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±16 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V, Serie: LM392, Verstärkung: 100 V/mV, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 0.1 V/µs, Ausgangsstrom: 20 mA, Bandbreite: 1 MHz
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,44*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,10*
€ 1,54*
€ 25,00*
ab € 0,555*
€ 1,82*
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco
07502
ab € 18,15*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
Excelta
TM-500
ab € 331,55*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G11DBVR
ab € 0,0704*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G11DCKR
ab € 0,0714*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,74*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,171*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01083*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0781*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,30*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0693*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG