Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 8 MHz SO-8, OPA2134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17312044
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
Comparator
IC Audio
IC Verstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±18 V, Serie: OPA2134, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Bandbreite: 8 MHz, Leerlaufverstärkung: 1000 V/mV, Slew rate: 20 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 3,36*
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,54*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,93*
€ 5,21*
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 5,22*
€ 3,50*
ab € 9,70*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,79*
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 11,98*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG