Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 8 MHz DIL-8, OPA2134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17312036
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
Comparator
IC Audio
IC Verstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±18 V, Serie: OPA2134, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 20 V/µs, Bandbreite: 8 MHz, Leerlaufverstärkung: 1000 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,20*
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 3,46*
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,67*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 4,80*
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DA101MC
ab € 1,12*
Zubehör
Bourns
PTA4543-2015DPA103
ab € 0,679*
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,121*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 6,64*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG