Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1.1 MHz MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM2904ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: MSOP-8, Anstiegsrate: 0.4 V/µs, Bandbreite: 1.1 MHz, Leerlaufverstärkung: 100 V/mV
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1861*
€ 0,2215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1404*
€ 0,1671
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG