Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker DIL-8, INA117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311798
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA117P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V, Serie: INA117, Versorgungsspannung: ±5...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Bandbreite: 200 kHz, Slew rate: 2.6 V/µs, Verstärkung: ...1 , Verstärkung max.: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 8,29*
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 8,36*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,14*
€ 9,58*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 10,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 14,91*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,62*
Zubehör
Texas Instruments
LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
ab € 5,87*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,233*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,0115*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0837*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,229*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,3915*
Zubehör
Texas Instruments
ADS1100A0IDBVT
ab € 3,24*
Zubehör
Texas Instruments
ADS1110A0IDBVT
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG