Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 3 MHz DIL-8, TL071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL071CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3.5 ...±18 V, Serie: TL071, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 13 V/µs, Bandbreite: 3 MHz, Leerlaufverstärkung: 200 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
MX
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,327*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,70*
1
€ 25,00*
ab € 0,165*
€ 0,82*
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco
07502
ab € 18,13*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,45*
Zubehör
Texas Instruments
LM393DR
ab € 0,0636*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC595DR
ab € 0,145*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,77*
Zubehör
Texas Instruments
TL072CP
ab € 0,26*
Zubehör
Texas Instruments
LF444CN/NOPB
ab € 0,744*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
Texas Instruments
INA138NA/250
ab € 1,16*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,17*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01075*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0778*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,30*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0694*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG