Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 1 MHz SO-8, TL061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311616
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL061CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3.5 ...±18 V, Serie: TL061, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Bandbreite: 1 MHz, Leerlaufverstärkung: 70 V/mV, Slew rate: 3.5 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,214*
1
€ 4,00*
ab € 0,157*
€ 0,23*
3
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,262*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,32*
€ 0,45*
1
€ 5,95*
ab € 0,1784*
€ 0,9766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,80*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Texas Instruments
CD4001BE
ab € 0,1361*
Zubehör
Texas Instruments
CD4016BE
ab € 0,158*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,60*
Zubehör
Texas Instruments
TL062CP
ab € 0,154*
Zubehör
Texas Instruments
TL072CP
ab € 0,165*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,50*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,47*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,89*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG