Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 75 kHz SO-8, LMC6041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311228
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6041IM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.25 ...±7.5 V, Einzelne Versorgungsspannung: 4.5 ...15.5 V, Serie: LMC6041, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Rail-to-rail-Swing: Ausgang, Anstiegsrate: 0.02 V/µs, Bandbreite: 75 kHz, Leerlaufverstärkung: 1000 V/mV
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,16*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 5,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG