Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oszillatorschaltung MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311160
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6903CMS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Oszillator
oszillator ltc
oszillator
Oszillatorschaltung, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Ausgangsfrequenz: 1 kHz...68 MHz, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Gehäuse: MSOP-8
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Oszillator-Schaltungen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 4,18*
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,18*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 4,59*
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 5,14*
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 4,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG