Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17311012
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1101CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren linear technology
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2 ...±18 V, Versorgungsspannung: ±2...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 0.07 V/µs, Bandbreite: 37 kHz, Verstärkung: 10 ...100 , Verstärkung max.: 100, Verstärkung min.: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,97*
€ 10,24*
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 10,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG