Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17310014
Hersteller:
     Freescale
Herst.-Nr.:
     MPX4250AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor Betriebstemperatur: -40...+125 °C Versorgungsspannung: 4.85...5.35 V Druckmessbereich: 20...250 kPa Ausgang: analog Druckart: Absolut Genauigkeit: ±1.5%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.004 kg
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Breite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.