Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungsbuffer DIL-8, BUF634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17309743
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BUF634P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Leistungsbuffer, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Serie: BUF634, Versorgungsspannung: ±2.25...18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 2000 V/µs, Bandbreite: 180 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 7,47*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 6,54*
€ 7,73*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,09*
€ 9,99*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 10,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
PCM4202DBT
ab € 4,90*
Zubehör
Texas Instruments
CDCLVD1216RGZT
ab € 6,50*
Zubehör
Texas Instruments
THS4520RGTT
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG