Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308858
Hersteller:
     Smartec
Herst.-Nr.:
     SMTIRMOD09STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Temperatursensor, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Temperaturmessbereich: 0...+50 °C, Versorgungsspannung: 4...16 V, Ausgang: I²C, Gehäuse: Modul, Genauigkeit: 2 °C (+10...+40 °C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Temperatur-, digital, Temperatursensoren, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG