Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308857
Hersteller:
     Smartec
Herst.-Nr.:
     SMTIRMOD09SIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Temperatursensor, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Temperaturmessbereich: 0...+300 °C, Versorgungsspannung: 4...16 V, Ausgang: I²C, Gehäuse: Modul, Genauigkeit: 7 °C (+10...+40 °C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
37 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensoren, digital, Sensoren, Temperatur-, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG