Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308856
Hersteller:
     Smartec
Herst.-Nr.:
     SMTIRMOD09MICRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Temperatursensor, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Temperaturmessbereich: 0...+50 °C, Versorgungsspannung: 2.2...3.3 V, Ausgang: I²C, Gehäuse: Modul, Genauigkeit: 2 °C (+10...+40 °C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensoren, digital, Sensoren, Temperatur-, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG