Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308852
Hersteller:
     Smartec
Herst.-Nr.:
     SMTHS08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Feuchtesensor, Betriebsfrequenz: 1...100 kHz, Betriebstemperatur: -40...+120 °C, Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100 %, Ausgang: 180 pF (170...190 pF) @ 55% RH, Empfindlichkeit: 0.34 pF/% RF
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG