Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-17308729
Hersteller:
     Smartec
Herst.-Nr.:
     SMTIR9901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -20...+100 °C, Ausgang: analog, Gehäuse: TO-5
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: infrarotsensor, Sensoren, Temperatur-, analog, Temperatursensoren, analog
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,79*
€ 15,23*
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 24,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG