Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TO-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308711
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD590KHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic analog
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -55...+150 °C, Versorgungsspannung: 4...30 V, Ausgang: analog, Gehäuse: TO-52, Genauigkeit: ±2.5 °C, Temperaturempfindlichkeit, Strom: 1 µA/K
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Sensoren, Temperatur-, analog, Temperatursensoren, analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG