Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17308406
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OHB900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
gabellichtschranke 24v
gabel-lichtschranke
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Versorgungsspannung: 4.5...24 V, Gehäuse: THD, Ausgangsstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-Effekt-Schalter, Hall-Schalter, Hall-ICs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,68*
€ 5,57*
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG